Foret hélicoïdal Walter Titex DC150-05-07.400A1-WJ30RE

Foret carbure monobloc à trous d'huile DC150-05 queue DIN 6535 HA

Voir les informations techniques

Références

Walter Titex :DC150-05-07.400A1-WJ30RE
Rubix :4145-0613516
Fabricant :6618352
EAN :4031132367460
FORET DIAM 7.40 5XD

Résumé technique

Diamètre de perçage7,4 mm
Longueur totale91 mm
Longueur de coupe53 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FORET DIAM 7.40 5XD


Foret en carbure monobloc à trous d’huile Perform DC150 - Lubrification interne - Carbure monobloc - 5XD - DIN 6537 L.

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage7,4 mm
Longueur totale91 mm
Longueur de coupe53 mm
Type de tigecylindrique
Rapport Diamètre / longueur de percage5 x d
Affûtagespécifique usine
Queuecylindrique ha
Arrosage interneoui
Matière à usineruniversel
Angle de pointe140 °
147,71 € HT
/ unité
177,25 € TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours