Foret hélicoïdal GISS Cutline 862441
Foret carbure monobloc 8d
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS Cutline :862441
Rubix :G600-0506470
EAN :3660338171222


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 5,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 95 mm |
| Longueur de coupe | 57 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARBURE MONO 8D - D.5,5 ARROSAGE CENTRE - QC - OZMD
Foret carbure monobloc 8d - arrosage au centre - ozmd
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 5,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 95 mm |
| Longueur de coupe | 57 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Revêtement | ozmd |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 8 x d |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Affûtage | en croix |
| Queue | cylindrique |
| Arrosage interne | oui |
| Matière à usiner | aciers / aciers inoxydables / fontes / titane / non ferreux |
| Angle de pointe | 140 ° |
| Diamètre queue | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
124,91 € HT
/ unité
149,89 € TTC

- Epuisé