Mon compte
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Catalogue Marques Exclusives
Trouver votre agence
Outillage & Métrologie
(21 162)
Entretien et réparation
(2 526)
Fixation et montage
(45 030)
Protection - Sécurité - Hygiène
(23 474)
Equipement
(9 532)
Usinage
(29 672)
Soudage
(1 776)
Transmission
(62 837)
Pneumatique et fluiditique
(30 532)
Déstockage
(1 993)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
< Retour
Catégories RUBIX
Usinage
Perçage
Mèches à bois
Mèches à bois
Mèche à bois
FORET BOIS HELICOIDAL COURT D.9 QUEUE CYLINDRIQUE D.9 - L.115
Mèche à bois GISS Blue 866607
Foret bois hélicoïdal
Références
giss blue :
866607
rubix :
C600-0536482
ean :
3660338207006
Résumé technique
Longueur totale
115
mm
Diamètre de perçage
9
mm
Matière du corps
HSS
Voir toutes les caractéristiques
Fiche technique
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : FORET BOIS HELICOIDAL COURT D.9 QUEUE CYLINDRIQUE D.9 - L.115
Forets bois helicoïdaux, à pointe quadrangulaire
Informations techniques
Attributs
Poids
0.24
Longueur totale
115
mm
Diamètre de perçage
9
mm
Matière du corps
HSS
Diamètre queue
9
mm
Type de queue
Cylindrique
Longueur de coupe
70
mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
9,40
€
HT
/ 5
unités
11,28
€
TTC
Epuisé
ALERTE DISPONIBILITÉ