Foret bois hélicoïdal série longue
Longueur totale | 240 mm |
---|---|
Diamètre de perçage | 12 mm |
Matière du corps | HSS |
Poids | 0.12 |
---|---|
Longueur totale | 240 mm |
Diamètre de perçage | 12 mm |
Matière du corps | HSS |
Diamètre queue | 10 mm |
Type de queue | Cylindrique |
Longueur de coupe | 200 mm |
Epuisé