Corps de foret à embout Sandvik Coromant 870-2400-24L32-8
Foret à embout amovible CoroDrill® 870
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :870-2400-24L32-8
Rubix :0033-0759114
Fabricant :6239461




Résumé technique
| Diamètre min | 24 mm |
|---|---|
| Rapport Longueur/Diamètre de percage | 8,181 mm |
| Longueur de coupe | 203,7 mm |
Documents
Détails articles : FORET A EMBOUT AMOVIBLE CORODRILL 870
Avec arrosage central.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre min | 24 mm |
|---|---|
| Rapport Longueur/Diamètre de percage | 8,181 mm |
| Longueur de coupe | 203,7 mm |
| Queue | cylindrique iso9766 |
| Diamètre queue | 32 mm |
| Longueur de queue | 63,77 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Diamètre max | 24,99 mm |
| Longueur apparente | 229,23 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
968,71 € HT
/ unité
1 162,45 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h