Corps de foret à embout Sandvik Coromant 870-2100-21L25-5
Foret à embout amovible CoroDrill® 870
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :870-2100-21L25-5
Rubix :0033-0759257
Fabricant :6239442




Résumé technique
| Diamètre min | 21 mm |
|---|---|
| Rapport Longueur/Diamètre de percage | 5,173 mm |
| Longueur de coupe | 113,28 mm |
Documents
Détails articles : FORET A EMBOUT AMOVIBLE CORODRILL 870
Avec arrosage central.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre min | 21 mm |
|---|---|
| Rapport Longueur/Diamètre de percage | 5,173 mm |
| Longueur de coupe | 113,28 mm |
| Queue | cylindrique iso9766 |
| Diamètre queue | 25 mm |
| Longueur de queue | 59,32 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Diamètre max | 21,99 mm |
| Longueur apparente | 133,68 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
736,36 € HT
/ unité
883,63 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h