Corps de foret à embout Sandvik Coromant 870-1000-6LX063-8
Foret à embout amovible CoroDrill® 870
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :870-1000-6LX063-8
Rubix :0033-0759771
Fabricant :6085524
EAN :26085524




Résumé technique
| Diamètre min | 10 mm |
|---|---|
| Rapport Longueur/Diamètre de percage | 8,225 |
| Longueur de coupe | 85,54 mm |
Documents
Détails articles : FORET A EMBOUT AMOVIBLE CORODRILL 870
Avec arrosage central.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre min | 10 mm |
|---|---|
| Rapport Longueur/Diamètre de percage | 8,225 |
| Longueur de coupe | 85,54 mm |
| Queue | cylindrique iso9766 |
| Diamètre queue | 15,875 mm |
| Longueur de queue | 49,6 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Diamètre max | 10,49 mm |
| Longueur apparente | 99,4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
460,54 € HT
/ unité
552,65 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours