Mon compte
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Catalogue Marques Exclusives
Trouver votre agence
Outillage & Métrologie
(21 162)
Entretien et réparation
(2 526)
Fixation et montage
(45 030)
Protection - Sécurité - Hygiène
(23 474)
Equipement
(9 532)
Usinage
(29 672)
Soudage
(1 778)
Transmission
(62 934)
Pneumatique et fluiditique
(30 787)
Déstockage
(1 992)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
< Retour
Catégories RUBIX
Equipement
Matériel/équipement de nettoyage
Aspirateurs professionnels pour poussière et eau
Pièces et accessoires pour aspirateur poussière et eau
Flexible pour aspirateur poussière et eau
FLEXIBLE D38 BLEU 5M COMPLET
Flexible pour aspirateur poussière et eau Spartex 867055
Flexible complet
Références
spartex :
867055
rubix :
C600-7153194
ean :
3660338210860
Résumé technique
Modèle
Ø 38 mm
Longueur
5
m
Voir toutes les caractéristiques
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : FLEXIBLE D38 BLEU 5M COMPLET
Flexible complet avec 2 terminaux pour aspirateurs Spartex
Informations techniques
Attributs
Poids
2.5
Modèle
Ø 38 mm
Longueur
5
m
Couleur
Bleu
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
111,80
€
HT
/
unité
134,16
€
TTC
En stock; expédié sous 24/48hrs
Voir les références (7)
Créer un PDF à partir du produit