Lave-œil individuel Plum Safety 4604


Flacon lave-oeil - Solution ophtalmique stérile 500ml

Références
plum safety :4604
rubix :N331-6145451
LAVE OEIL PLUM FLACOM 500ML SOLUTION SALINE
Résumé technique
TypeFlacon lave-oeil 500ml

Détails articles : LAVE OEIL PLUM FLACOM 500ML SOLUTION SALINE


Flacon lave-œil - solution ophtalmique stérile Solution stérile de chlorure de sodium pour un premier-soin oculaire optimal en cas de projection d’impuretés, poussières, copeaux de bois, limaille de fer, huiles et solvants dans les yeux. Solution similaire aux larmes humaines. Lave-œil efficace pour rincer immédiatement les corps étrangers grâce à son œillère ergonomique. Le flacon s’utilise individuellement ou comme recharge pour stations et coffrets de lavage oculaires.
Flacon de 500 ml .
Conditionnement : 1 flacon

Informations techniques


Attributs
TypeFlacon lave-oeil 500ml
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,50 HT
/ unité
31,80 TTC
  • En stock; expédié sous 24/48hrs