Matière pour impression 3D Sunclear FILAGEHRABSD1,75-2,3KGBLANC, Type: Fil a gehr abs d 1,75 par 2,3kg
Fil pour impression 3D FIL A GEHR®
Voir les informations techniquesRéférences
Sunclear :FILAGEHRABSD1,75-2,3KGBLANC
Rubix :0440-0613116

Détails articles : FIL A GEHR ABS D 1,75 PAR 2,3KG
Consommable pour imprimante 3D par dépôt de fil. Haute qualité.
Informations techniques
Attributs
| Type | fil a gehr abs d 1,75 par 2,3kg |
|---|---|
| Matière | abs |
| Diamètre de fil | 1,75 mm |
| Poids | 3 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
90,26 € HT
/ bobine
108,31 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
Type
fil a gehr abs d 1,75 par 2,3kg
