Marqueur Markal 96965


Feutre de peinture indélébile Pro-Line HP

Références
markal :96965
rubix :2457-5360574
fabricant :9608.20.0000
ean :0048615969657
MARQUEUR A PEINTURE LIQUIDE PRO-LINE HP - BLEU
Résumé technique
CouleurBleu

Détails articles : MARQUEUR A PEINTURE LIQUIDE PRO-LINE HP - BLEU


Réservoir en métal et pointe solide pour limiter les risques de casse et une utilisation longue durée. Taille d'écriture : 2 - 4 mm. Résistance à la température : + 70°C. Température d'utilisation : - 46°C à + 66°C. Boîte de 12 feutres.

Points forts

Ne coule pas et sèche rapidement. Peinture sans xylène afin de minimiser les risques pour la santé. Produit homologué IMDS.

Applications

Marquage sur les surfaces huileuses et graisseuses. Pénètre dans l'huile et la graisse afin de réaliser des marques à haute visibilité permanentes. Résistance à l'usure et aux intempéries.

Informations techniques


Attributs
CouleurBleu
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
83,16 HT
/ 12 unités
99,79 TTC
  • En stock; expédié sous 24/48hrs