Feuille abrasive 3M 7000082054
Feuille abrasive support papier 3M Wetordry 314
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :7000082054
Rubix :0069-0142788
Fabricant :7000082054
EAN :5010027553279
Documents
Détails articles : FEUILLE 3M314 230X280 G1000 UE 10
Feuille Wetordry support papier imperméable à l'eau poids C, grain oxyde d'aluminium, poudrage fermé, liant résine. Disponible en grains : 80 à 1200, en dimension 230 x 280mm.
Points forts
Très bonne performance
Industrie du transport et générale
-Excellente coupe, particulièrement efficace sur les vernis acryliques ou à séchage UV.
-Excellente résistance du support et du grain en utilisation à l'eau.
Industrie du transport et générale
-Excellente coupe, particulièrement efficace sur les vernis acryliques ou à séchage UV.
-Excellente résistance du support et du grain en utilisation à l'eau.
Applications
Ponçage manuel intermédiaire et final. Sur des revêtements primaires durs, égrenage de vernis. Matériaux travaillés : peinture, apprêts, vernis.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 280 mm |
|---|---|
| Largeur | 230 mm |
| Grain | 1000 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
915,00 € HT
/ 500 unités
1 098,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours
