Produit de polypropène découpé et/ou usiné Cenpac 13305022


Feuillard polypropylène manuel avec joues plastique

Références
cenpac :13305022
rubix :6102-0612702
ean :3108240333517
FEUILLARD MAN PP NOIR GRENE INT 25MM 12X0,5MMX1500M
Résumé technique
CouleurNoir
Formatbobine
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FEUILLARD MAN PP NOIR GRENE INT 25MM 12X0,5MMX1500M


Fabriqué avec plus de 50% de matière recyclée. Léger et pratique : grâce à ses joues plastique la bobine garde un enroulement impeccable, ce qui vous permet de la transporter partout et sans contrainte. Bonne résistance à la rupture, insensible aux variations de températures. Dimensions : 12 mm x 0,5mm x 1500 m.

Informations techniques


Attributs
Poids6.45
CouleurNoir
Formatbobine
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
265,52 HT
/ 2 bobines
318,62 TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours