Mon compte
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Catalogue Marques Exclusives
Trouver votre agence
Outillage & Métrologie
(21 162)
Entretien et réparation
(2 526)
Fixation et montage
(45 030)
Protection - Sécurité - Hygiène
(23 474)
Equipement
(9 532)
Usinage
(29 672)
Soudage
(1 776)
Transmission
(62 837)
Pneumatique et fluiditique
(30 532)
Déstockage
(1 993)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
< Retour
Catégories RUBIX
Usinage
Semi-produits
Acier et fonte
Laminés clinquant, feuillard
Feuillard acier
FEUILLARD ACIER BLEUI 19X0,5 DROIT 19MM - BOB+25KG
Feuillard acier Cenpac 13405128
Feuillard acier monospire
Références
cenpac :
13405128
rubix :
6102-0499571
ean :
3108240336594
Résumé technique
Matière
acier
Epaisseur
0,5
mm
Largeur
19
mm
Voir toutes les caractéristiques
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : FEUILLARD ACIER BLEUI 19X0,5 DROIT 19MM - BOB+25KG
Haute résistance pour les charges les plus lourdes, rigides, saillantes ou coupantes : béton, acier, profilés… Finition acier bleui : traitement de surface thermique pour assurer une protection anticorrosion.
Informations techniques
Attributs
Poids
25
Matière
acier
Epaisseur
0,5
mm
Largeur
19
mm
Longueur
335000
mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
89,67
€
HT
/
bobine
107,60
€
TTC
Epuisé
ALERTE DISPONIBILITÉ
Créer un PDF à partir du produit