Peinture de finition Rust-Oleum 2AQ.MM.2,5
Fassilux® Peinture de finition
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Rust-Oleum :2AQ.MM.2,5
Rubix :1133-5339815
Fabricant :2AQ.MM.2.5

Documents
Détails articles : FASSILUX AQUA XPE H-BRILLANT MM
Laque brillante en phase aqueuse, très tendue, séchage rapide, sans odeur génante. Extérieur/Intérieur. Résistance supérieure aux rayures et à l'usure. Pour travaux très soignés.
Fassilux® Aqua XPE Gloss 2.5L - Teinte à la demande
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 2500 ml |
|---|---|
| Finition | brillant |
| Temps de séchage | 180 min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
176,60 € HT
/ unité
211,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
