Embout de vissage Facom EXR.130, Empreinte: Profil Torx | Longueur: 25 mm

EXR.1 - Embouts standards série 1 pour vis Resistorx®

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :EXR.130
Rubix :0139-5004255
EAN :3148510258928
EMBOUT 1/4 TORX TR 30 L 25MM - EXR.130 - (UC5)

Résumé technique

Empreinteprofil torx
Taille empreintett30
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : EMBOUT 1/4 TORX TR 30 L 25MM - EXR.130 - (UC5)


Les embouts Facom EXR couvrent l'ensemble des empreintes Resistorx®, du TT10 au TT40, avec deux longueurs disponibles selon l'accessibilité des fixations.

Caractéristiques :
Les embouts Facom EXR sont spécifiquement conçus pour les vis à empreinte Resistorx®, également connues sous les appellations Torx Tamper Resistant ou Tamper Torx. La gamme couvre sept tailles d'empreinte : TT10, TT15, TT20, TT25, TT27, TT30 et TT40. Chaque référence est disponible en longueur standard (25 mm), et la majorité des tailles se décline en version longue (70 mm). Les embouts longs sont décolletés sur leur longueur (hormis l'entraînement) afin de faciliter l'accès aux vis logées dans des puits profonds ou des zones de faible dégagement. L'entraînement hexagonal 1/4" (6,35 mm) est compatible avec les tournevis à embout, cliquets, visseuses, porte-embouts et tous les outils à entraînement standard. Le vissage peut s'effectuer manuellement ou mécaniquement selon l'outil utilisé.

Spécifications :
- Entraînement : hexagonal 1/4" (6,35 mm).
- Longueur standard (25 mm) : TT10, TT15, TT20, TT25, TT27, TT30, TT40.
- Longueur longue (70 mm) : TT10, TT15, TT20, TT25, TT30, TT40.
- Version longue décolletée pour accès en puits.
- Diamètre de la tête : de 2,72 mm (TT10) à 6,60 mm (TT40).
- Poids : de 5 à 17 grammes selon la taille.
- Désignation : EXR.1XX(L), XX étant la taille et L indiquant la version longue.

Normes :
- ISO 1173 : norme internationale définissant les formes et dimensions des extrémités d'entraînement des embouts et accessoires de vissage, garantissant la compatibilité entre outils de différentes marques.

Points forts

- Compatibilité étendue avec l'ensemble des empreintes Resistorx® courantes (TT10 à TT40).
- Deux longueurs disponibles par taille (sauf TT27) : la version longue décolletée facilite l'intervention sur des vis en puits.
- L'entraînement 1/4" standardisé assure une utilisation immédiate sur tous les outils compatibles présents en atelier.

Applications

Les embouts Facom EXR s'utilisent dans tous les contextes où des vis à empreinte Resistorx® sont présentes, notamment sur des assemblages nécessitant un outil spécifique pour limiter les interventions non autorisées. La version longue trouve son utilité dans les configurations mécaniques à faible dégagement : boîtiers électroniques, châssis de machines, panneaux de carrosserie ou équipements à vis noyées.

Ces embouts sont courants dans des secteurs tels que :
- la maintenance industrielle et la mécanique de production, pour les opérations de démontage et remontage sur lignes de fabrication ;
- l'industrie automobile et les équipements de transport, où les empreintes sécurisées sont fréquemment utilisées sur les organes sensibles ;
- l'électronique industrielle et les équipements électriques, pour les interventions sur boîtiers et armoires équipés de vis inviolables ;
- la maintenance de bâtiments et d'infrastructures, pour les fixations sécurisées sur mobilier urbain, équipements publics ou installations techniques.

Informations techniques


Attributs
Empreinteprofil torx
Taille empreintett30
Longueur25 mm
9,25 HT
/ unité
11,10 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h