Embout de vissage Facom EX.127, Empreinte: Profil Torx | Longueur: 25 mm

EX.1 - Embouts standards série 1 pour vis Torx®

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :EX.127
Rubix :0139-5004296
EAN :3148510258171
EMBOUT 1/4 TORX 27 LONG 25MM EX.127 UC5

Résumé technique

Empreinteprofil torx
Taille empreintet27
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : EMBOUT 1/4 TORX 27 LONG 25MM EX.127 UC5


Facom propose avec les embouts série EX.1 une gamme de 11 références Torx® conformes aux spécifications de l'empreinte étoile, de T6 à T40. L'entraînement 1/4" permet une utilisation aussi bien en vissage manuel qu'avec une visseuse.

Caractéristiques :
Les embouts standards série 1 Facom EX.1 sont conçus pour les vis à empreinte Torx®, un profil en étoile à six lobes largement répandu dans les assemblages industriels et automobiles. La gamme couvre onze tailles d'empreinte, du T6 au T40, ce qui permet d'intervenir sur une grande diversité de vis. L'entraînement standard 1/4" (6,35 mm) s'adapte aux tournevis porte-embouts, tournevis à cliquet et visseuses électriques ou pneumatiques. Chaque embout est conforme aux spécifications Torx® officielles, ce qui garantit un engagement précis dans l'empreinte et limite le risque d'endommagement de la vis.

Spécifications :
Entraînement : hexagonal 1/4" ; 6,35 mm.
Empreintes disponibles : T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40.
Série : 1 (standard).
Poids unitaire : 5 à 6 g selon la référence.
Profil d'empreinte : étoile (Torx®).

Normes :
- ISO 1173 : norme internationale définissant les formes et dimensions des entraînements pour embouts amovibles, dont le 1/4" utilisé par cette série.
- Conformité spécifications Torx® : chaque embout respecte les tolérances géométriques officielles de l'empreinte Torx®, garantissant l'interchangeabilité et la précision d'engagement.

Points forts

- La conformité aux spécifications Torx® protège les empreintes de vis contre le patinage et l'usure prématurée.
- La compatibilité 1/4" permet de basculer d'un outil à un autre sans adaptateur.
- La disponibilité à l'unité autorise le réassort ciblé d'une seule taille sans achat de coffret complet.

Applications

Les embouts Facom EX Torx® interviennent dans tous les contextes où les vis à empreinte étoile sont présentes. En maintenance industrielle, ils servent au démontage et remontage d'équipements, de capots de machines ou de boîtiers électriques fixés par vis Torx®. En atelier automobile et poids lourds, les tailles T20 à T40 couvrent les fixations de garnitures, de composants de châssis et de pièces moteur. Les plus petites empreintes (T6 à T15) trouvent leur place dans la réparation d'équipements électroniques, de matériels informatiques ou d'appareillages électriques. Dans le bâtiment et les travaux publics, les embouts Torx® accompagnent la pose de vis à bois, de fixations de bardage, de charpente métallique légère ou de menuiseries, où l'empreinte étoile s'est imposée pour sa résistance au patinage sous couple élevé.

Informations techniques


Attributs
Empreinteprofil torx
Taille empreintet27
Longueur25 mm
7,47 HT
/ unité
8,96 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h