Références
Brady :811703
Rubix :8381-6192647
Fabricant :811703
EAN :0662820547174

Documents
Détails articles : SYMBOLE SGH - 4 ETIQUETTES
Le panneau d'information Brady® avec symbole SGH (GHS) "Danger pour le milieu aquatique" est conçu pour signaler clairement la présence de substances dangereuses pour les écosystèmes aquatiques. Avec ses dimensions standardisées de 100 x 100 mm et ses couleurs noir, rouge et blanc, il s'intègre idéalement dans les dispositifs de signalétique conformes au système SGH.
Caractéristiques :
Ce panneau est fabriqué en polyester laminé B-7541, reconnu pour sa résistance aux produits chimiques, à l'humidité, aux UV et aux températures extrêmes. Son adhésif acrylique permanent garantit une excellente tenue sur divers supports, y compris les plastiques à faible énergie. Sa finition brillante renforce la lisibilité, même en conditions de faible luminosité. Ce panneau est conçu pour une durabilité optimale, tant en intérieur qu'en extérieur.
Spécifications :
• Forme : losange
• Matériau : polyester laminé B-7541
• Épaisseur : 0,099 mm
• Couleurs : noir, rouge sur fond blanc
• Température d’utilisation : de -40 °C à +110 °C
• Température minimale d'application : 10 °C
• Adhésif : acrylique permanent
• Finition : brillante
Normes :
• Conforme au règlement REACH (ne contient aucune SVHC identifiée au 17 janvier 2023)
Informations sur la marque :
Brady Corporation est un leader mondial spécialisé dans les solutions d'identification et de protection destinées aux environnements industriels et aux infrastructures critiques. Fondée en 1914, l'entreprise s'est imposée comme un partenaire de confiance grâce à ses innovations en matière de marquage, de consignation et de gestion des risques. Présente dans plus de 70 pays, Brady investit chaque année plus de 40 millions de dollars en recherche et développement afin d'offrir des produits hautement performants, conformes aux réglementations les plus strictes. Avec plus de 375 brevets déposés et des solutions utilisées dans les secteurs les plus exigeants, Brady garantit sécurité, traçabilité et conformité dans les milieux industriels et tertiaires.
Caractéristiques :
Ce panneau est fabriqué en polyester laminé B-7541, reconnu pour sa résistance aux produits chimiques, à l'humidité, aux UV et aux températures extrêmes. Son adhésif acrylique permanent garantit une excellente tenue sur divers supports, y compris les plastiques à faible énergie. Sa finition brillante renforce la lisibilité, même en conditions de faible luminosité. Ce panneau est conçu pour une durabilité optimale, tant en intérieur qu'en extérieur.
Spécifications :
• Forme : losange
• Matériau : polyester laminé B-7541
• Épaisseur : 0,099 mm
• Couleurs : noir, rouge sur fond blanc
• Température d’utilisation : de -40 °C à +110 °C
• Température minimale d'application : 10 °C
• Adhésif : acrylique permanent
• Finition : brillante
Normes :
• Conforme au règlement REACH (ne contient aucune SVHC identifiée au 17 janvier 2023)
Informations sur la marque :
Brady Corporation est un leader mondial spécialisé dans les solutions d'identification et de protection destinées aux environnements industriels et aux infrastructures critiques. Fondée en 1914, l'entreprise s'est imposée comme un partenaire de confiance grâce à ses innovations en matière de marquage, de consignation et de gestion des risques. Présente dans plus de 70 pays, Brady investit chaque année plus de 40 millions de dollars en recherche et développement afin d'offrir des produits hautement performants, conformes aux réglementations les plus strictes. Avec plus de 375 brevets déposés et des solutions utilisées dans les secteurs les plus exigeants, Brady garantit sécurité, traçabilité et conformité dans les milieux industriels et tertiaires.
Points forts
• Signalisation claire des substances dangereuses pour l’environnement aquatique
• Adhésion optimale sur une grande variété de surfaces
• Matériau résistant aux produits chimiques, à l’humidité et aux intempéries
• Durabilité en environnements intérieurs et extérieurs
• Produit préimprimé, facilitant une mise en place immédiate
• Conforme aux normes environnementales et industrielles
• Format compact et efficace pour tous les types d’installations
• Adhésion optimale sur une grande variété de surfaces
• Matériau résistant aux produits chimiques, à l’humidité et aux intempéries
• Durabilité en environnements intérieurs et extérieurs
• Produit préimprimé, facilitant une mise en place immédiate
• Conforme aux normes environnementales et industrielles
• Format compact et efficace pour tous les types d’installations
Applications
• Identification des zones de stockage de produits toxiques pour les milieux aquatiques
• Signalétique dans les usines chimiques, les sites industriels ou les entrepôts
• Marquage préventif pour les procédés utilisant des substances polluantes
• Utilisation dans les secteurs de la chimie, du traitement des eaux, de l’environnement, de la maintenance ou du transport de produits dangereux
• Idéal pour les surfaces lisses, peintes ou plastiques exposées à des conditions extrêmes
• Signalétique dans les usines chimiques, les sites industriels ou les entrepôts
• Marquage préventif pour les procédés utilisant des substances polluantes
• Utilisation dans les secteurs de la chimie, du traitement des eaux, de l’environnement, de la maintenance ou du transport de produits dangereux
• Idéal pour les surfaces lisses, peintes ou plastiques exposées à des conditions extrêmes
Informations techniques
Attributs
| Modèle | label |
|---|---|
| Matière | polyester laminé |
| Longueur | 100 mm |
| Largeur | 100 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,00 € HT
/ paquet
33,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours