Lime spatule grattoir Bahco 1-230-04-1-2, Longueur: 100 mm | Forme: Rond | Section: 4 mm

ERGO™ Engineering Round Files Bastard/Second/Smooth Cut (limes rondes pour l'ingénierie)

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Bahco :1-230-04-1-2
Rubix :0034-5000204
EAN :7311518244163
LIME RONDE BATARDE 1-230 L100 AVEC MANCHE

Résumé technique

Formerond
Longueur100 mm
Mancheavec
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : LIME RONDE BATARDE 1-230 L100 AVEC MANCHE


Les limes rondes ERGO™ 1-230 de Bahco sont conçues pour offrir un maximum de confort, de contrôle et d'efficacité lors de travaux de limage précis. Destinées aux professionnels exigeants, elles conviennent parfaitement aux applications sur les trous, les larges rainures et les surfaces concaves, grâce à leur forme effilée et leur conception ergonomique.

Caractéristiques :
Ces limes sont équipées d'un manche bi-matière développé selon le processus scientifique ERGO™, réduisant la fatigue et augmentant le confort de l'utilisateur. La forme effilée vers la pointe assure un accès facilité aux zones difficiles et un limage précis. Elles sont disponibles en trois types de taille : 1 (bâtarde), 2 (mi-douce), 3 (douce), et disposent d'une taille croisée pour une coupe efficace.

Spécifications :
• Forme : ronde, effilée vers la pointe
• Type de taille : 1 = Bâtarde, 2 = Mi-douce, 3 = Douce
• Taille croisée pour une meilleure performance de coupe
• Poignée bi-matière ergonomique incluse

Informations sur la marque :
Bahco est une marque d’outils haut de gamme qui répond aux besoins exigeants des professionnels du bâtiment, de l’automobile, de la viticulture, de la coupe industrielle des métaux, du paysagisme et des industries générales. Depuis sa création en 1886, Bahco a marqué l’histoire avec des inventions majeures telles que la clé serre-tube réglable, la clé à molette, les poignées multi-composants et les lames Sandflex®, totalisant plus de 400 brevets. Symbole de qualité, son logo emblématique, un poisson accroché à un hameçon, reflète l’engagement de la marque envers un acier d’excellence. Aujourd’hui intégrée au groupe SNA Europe, Bahco propose plus de 24 000 produits conjuguant technologie de pointe, ergonomie et savoir-faire centenaire pour accompagner les professionnels vers plus de performance, de fiabilité et de productivité.

Points forts

• Prise en main confortable et effort réduit grâce à la technologie ERGO™
• Efficace pour le limage de trous, rainures et surfaces concaves
• Forme effilée facilitant l'accès aux zones difficiles
• Trois types de tailles pour une adaptabilité optimale
• Finition soignée et outil durable conçu pour un usage professionnel
• Poignée ergonomique pour un meilleur contrôle de l'outil

Applications

Idéales pour les professionnels de la maintenance, de l’industrie, de la mécanique générale ou de la métallerie, les limes rondes ERGO™ 1-230 permettent de réaliser des finitions précises, d'ébavurer des pièces ou de travailler des zones concaves. Utilisables sur les aciers fortement alliés, elles conviennent parfaitement aux interventions de précision dans les ateliers, chantiers ou environnements industriels exigeants.

Informations techniques


Attributs
Formerond
Longueur100 mm
Mancheavec
Type de taillebâtarde
Section4 mm
78,65 HT
/ 5 unités
94,38 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours