Profilés en aluminium - Accessoire Bosch Rexroth 3842530231

EQUERRE DE FIXATION

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Bosch Rexroth :3842530231
Rubix :0234-1476505
EQUERRE 80X80 SEULE /01

Résumé technique

Typeequerre de fixation

Documents

Détails articles : EQUERRE 80X80 SEULE /01


Équerre avec ergots de centrage permettant un montage rapide, précis avec sécurité antitorsion Pour le montage sur plaques ou en travers de la rainure, il suffit de rompre les ergots de centrage Pièce intermédiaire pour le positionnement d'équerres dans la rainure directement supérieure
Section: 80x80
Rainure: 10 mm
Matériau: Aluminium moulé sous pression
Particularité: ESD
Fixations: Non incluses

Points forts

Montage rapide et précis avec sécurité antitorsion. Compatible ESD

Applications

Assemblage et manutention, Automobile, Conditionnement emballage, Semi-conducteurs et électronique, Energie solaire, Imprimerie, Industrie 4.0, Industrie pharmaceutique, Industrie cosmétique, Industrie dispositifs médicaux, Industrie du luxe

Informations techniques


Attributs
Typeequerre de fixation
7,59 HT
/ unité
9,11 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h