Casquette coquée : quand choisir cette protection légère ?

Casquette anti-heurt : spécifications, norme NF EN 812 et critères de choix

La casquette anti-heurt (ou casquette coquée) est un EPI conçu pour protéger la tête contre les heurts avec des obstacles fixes, des arêtes, structures, ou encore des éléments immobiles. Conformes à la norme NF EN 812, les casquettes de sécurité coquées répondent à des exigences techniques précises qui les distinguent fondamentalement du casque de protection industriel. Ce guide technique vous aide à comprendre leurs spécifications, choisir le bon modèle et maîtriser les critères réglementaires pour un déploiement conforme.

Trouvez la casquette anti-heurt adaptée à votre poste

Nos experts EPI vous accompagnent dans le choix de votre casquette de sécurité coquée

1 Partie 1

Casquette anti-heurt : définition, objectif et limites

Casquette anti-heurt coquée EPI norme EN 812

Une casquette anti-heurt, aussi appelée casquette coquée, casquette à coque ou bump cap en anglais, est un équipement de protection individuelle (EPI) destiné à réduire les blessures lorsque la tête heurte des objets durs et immobiles : arêtes, structures métalliques, éléments fixes, passages bas.

Son périmètre de protection est rigoureusement délimité : une casquette coquée protège contre les impacts générés par l'activité du porteur (se cogner en se relevant, en se déplaçant dans des espaces exigus), pas contre les chutes ou projections d'objets depuis le dessus. Cette distinction est fondamentale pour toute analyse de risques.

  • Protection contre les heurts avec des obstacles fixes et immobiles
  • Prévention des lacérations et blessures superficielles à la tête
  • Confort et acceptabilité pour un port prolongé
Limite réglementaire à connaître : Une casquette anti-heurt ne protège pas contre les chutes d'objets, les charges en mouvement ou suspendues. Elle ne peut pas remplacer un casque de protection industriel conforme à la norme EN 397 lorsque le risque vient d'en haut. Ce point est souvent mal compris sur le terrain : une coque n'est pas un casque. Casquette anti-heurt vs casque de protection
2 Partie 2

Variantes de casquettes coquées et secteurs d'usage

Sur le marché, la casquette de sécurité coquée se décline en plusieurs variantes conçues pour concilier protection, confort et contraintes métier. Le choix du modèle doit être guidé par l'analyse des risques spécifiques au poste, et non par l'esthétique ou les habitudes. Besoin d'une casquette coquée personnalisée ? Cliquez ici.

Secteurs d'application : quelle logique de risque ?

Le critère discriminant n'est pas le secteur d'activité mais le type d'agression à la tête. Les casquettes coquées sont pertinentes lorsque le risque principal est le heurt contre des obstacles fixes, pas la chute d'objets. Les casquettes de sécurité peuvent être utilisées dans les entrepôts, l'automobile, l'assemblage, l'aéronautique, la maintenance industrielle, l'agroalimentaire, la production en série.

ℹ️ Cas particulier du chantier : Sur un chantier BTP, la casquette anti-heurt de chantier n'est acceptable que si l'analyse de risques exclut formellement tout risque de chute d'objets. En cas de doute, un casque EN 397 s'impose. La casquette coquée ne remplace pas le casque de chantier.
3 Partie 3

La norme EN 812 pour les casquettes coquées

La norme NF EN 812:2012 est la norme européenne de référence pour les casquettes anti-heurt industrielles. Elle précise les exigences physiques, les méthodes d'essai et le marquage des casquettes anti-heurt pour l'industrie.

?? Focus Norme EN 812 - Essais et exigences techniques

La norme EN 812:2012 définit un périmètre explicitement centré sur la protection contre les heurts avec des objets durs et immobiles. Voici les essais "socle" qui fondent la crédibilité de la certification :

EssaiParamètresCritèreStatut
Absorption des chocs (bump)Percuteur plat, masse 5 kg, hauteur ~0,25 m (≈ 12,5 J)Force transmise ≤ 15 kN (approx.)Obligatoire
Résistance à la pénétrationPercuteur conique 0,5 kg, hauteur 0,5 mAucun contact avec la tête d'essaiObligatoire
ConditionnementsHaute température, basse température, immersion dans l'eau, vieillissement UVMaintien des performancesObligatoire
Résistance au froid−20 °C ou −30 °CPerformances maintenues au froidFacultatif
Résistance à la flammeSelon protocole normatifAutoextinguibilitéFacultatif
Propriétés électriquesNiveau selon revendication fabricantVérifier marquage et domaine d'emploiFacultatif

Important : les propriétés optionnelles (froid, flamme, électriques) ne sont valables que si elles sont revendiquées par le fabricant et identifiables via le marquage et la notice. Ne jamais extrapoler.

Marquage, notice et traçabilité : ce qu'il faut vérifier

Pour être réglementairement conforme, chaque casquette de sécurité coquée doit présenter les éléments suivants, vérifiables par l'acheteur :

  • Marquage CE visible, lisible et indélébile sur la coque ou l'emballage
  • Référence à la norme NF EN 812 dans le marquage
  • Date de fabrication (≠ date de péremption) inscrite sur la coque
  • Notice comprenant : réglage, utilisation, nettoyage, entretien, stockage, durée de vie, limites d'emploi
  • Déclaration UE de Conformité (DoC) disponible auprès du fabricant
Durée de vie et remplacement
Certains fabricants indiquent des durées de validité pour leur coque (ex. 2 à 3 ans pour les coques ABS), mais ce n'est pas une règle universelle. La date inscrite sur la coque est la date de fabrication, non une date d'expiration. Référez-vous à la notice et à la politique fabricant du modèle exact. Un EPI présentant des déformations, fissures ou signes de vieillissement doit être mis au rebut, de même qu'après tout choc important. L'INRS recommande d'éviter les peintures, solvants et adhésifs non prévus par le fabricant.
Voir les casquettes certifiées EN 812
4 Partie 4

Performance des casquettes anti-heurt : critères de choix et bonnes pratiques

Au-delà de la présence du marquage EN 812, la performance réelle d'une casquette de protection coquée dépend de sa bonne adéquation au poste. Une casquette mal adaptée sera moins portée, et une protection non portée ne protège pas.

Conditions d'un port efficace et durable

Ajustement
Réglage du tour de tête, stabilité en mouvement. Une casquette qui se déplace perd sa zone de couverture utile et génère de l'inconfort → non-port.
Compatibilité EPI
Vérifier l'absence d'interférence avec lunettes de protection, protections auditives, visières ou masques. Les branches et serre-têtes sont une cause fréquente d'abandon. Accessoires pour casquettes.
Gestion thermique
En logistique et production, l'activité physique génère de la chaleur. Les versions ventilées et les matériaux internes adaptés soutiennent un port prolongé.
Visibilité & postures
La longueur de visière influe directement sur la visibilité vers le haut. À évaluer selon les postures du poste (travail sous équipements, conduite, racks).
Entretien & hygiène
Nettoyage régulier du bandeau intérieur. Certains modèles permettent le retrait de la coque pour l'entretien : vérifier que cela ne dégrade pas la conformité d'usage.
Conception de la coque
Coque interne (souvent ABS), mousses/insertions d'absorption. La zone de couverture (sommet, occiput, côtés) doit être cohérente avec les risques identifiés.

Erreurs fréquentes à anticiper

Une mise en place rigoureuse permet d'éviter les situations où la casquette anti-heurt EPI est présente mais inefficace. Voici les erreurs à traiter explicitement lors du déploiement :

  • Confondre casquette coquée et casque de sécurité : la casquette est valide dans son domaine, mais ne remplace jamais un casque quand le risque de chute d'objets existe.
  • Choisir "au look" sans analyser le poste : qualité de visibilité (longueur de visière), postures, faible hauteur libre, co-activité... tout cela impacte l'efficacité réelle.
  • Négliger la maintenance : un EPI dégradé, sale ou inconfortable est moins porté. Les substitutions inadaptées (bonnets ou casquettes non protectrices) sont une dérive fréquente.
  • Ignorer la durée de vie : contrôle visuel régulier obligatoire, mise au rebut après tout choc significatif ou signe d'usure visible. La durée de vie varie selon l'environnement du porteur : humidité, poussière, exposition à la chaleur ou aux chocs répétés peuvent accélérer la détérioration.
ℹ️ Bonne pratique Rubix : Formalisez un cahier des charges basé sur l'évaluation des risques et les contraintes du poste. Mettez en place une période d'essai en conditions réelles, en testant plusieurs modèles pour maximiser l'acceptabilité sans dégrader la protection. Informez systématiquement les utilisateurs sur l'utilisation, l'entretien et les limites d'emploi de leur casquette de sécurité.
Besoin d'aide pour choisir la bonne casquette anti-heurt ?

Nos experts EPI Rubix analysent vos postes et vous recommandent la casquette coquée adaptée à vos risques, vos secteurs et vos contraintes d'entretien.

Demander un conseil expert Voir les casquettes
5 Partie 5

FAQ - Questions fréquentes sur la casquette anti-heurt

Quelle est la différence entre une casquette anti-heurt et un casque de sécurité ? Populaire

La différence est fondamentale et déterminée par les normes : une casquette anti-heurt EN 812 protège contre les heurts avec des obstacles fixes et immobiles (énergie testée ≈ 12,5 J), tandis qu'un casque industriel EN 397 protège contre les chutes d'objets (énergie testée ≈ 49 J, force transmise ≤ 5 kN). Ces EPI ne sont pas interchangeables. Le choix dépend exclusivement de l'évaluation des risques du poste.

Le choix entre EN 812 et EN 397 doit être déterminé par l'évaluation des risques prévue par la directive 89/391/CEE et les obligations de l'employeur.

La casquette anti-heurt peut-elle être utilisée sur un chantier ?

Une casquette anti-heurt utilisée sur chantier n'est acceptable sur un chantier BTP que si l'analyse de risques exclut formellement tout risque de chute d'objets ou de charges en mouvement. En présence de ce risque, ce qui est le cas de la majorité des chantiers, un casque de protection EN 397 est obligatoire. La casquette coquée ne remplace pas le casque de chantier.

Quelle est la durée de vie d'une casquette anti-heurt ? Populaire

Il n'existe pas de durée de vie réglementaire universelle pour les casquettes anti-heurt. Certains fabricants indiquent des durées de validité (ex. 2 à 3 ans pour les coques ABS), mais cela reste propre à chaque modèle. La date inscrite sur la coque est la date de fabrication, non une date d'expiration. La règle est de contrôler régulièrement l'EPI et de le mettre au rebut en cas de déformation, fissure, détérioration visible, ou après tout choc important. Consultez toujours la notice du fabricant.

Peut-on utiliser une casquette anti-heurt en agroalimentaire ?

Oui, à condition de sélectionner un modèle conçu pour ce contexte : matériaux compatibles avec les exigences d'hygiène, design facilitant le nettoyage, intégration dans la tenue de travail. Un protocole d'entretien adapté doit être mis en place. La casquette anti-heurt agroalimentaire doit rester conforme EN 812 après les opérations de nettoyage : vérifiez que les produits utilisés sont validés par le fabricant.

Qu'est-ce que l'ABS dans une casquette anti-heurt ?

L'ABS (Acrylonitrile-Butadiène-Styrène) est un plastique technique thermoplastique fréquemment utilisé pour la fabrication de la coque interne des casquettes anti-heurt EN 812. Ce polymère est constitué de trois composants : l'acrylonitrile (rigidité et résistance chimique), le butadiène (résistance aux chocs) et le styrène (facilité de moulage et stabilité de surface). Ce matériau présente plusieurs propriétés recherchées pour les EPI :

  • - Bonne résistance aux impacts et aux contraintes mécaniques ;
  • - Rigidité et stabilité dimensionnelle ;
  • - Faible poids ;

Dans une casquette anti-heurt, la coque ABS a pour fonction d'absorber et de répartir l'énergie d'un choc contre un obstacle fixe, tandis que la coiffe textile assure le maintien et le confort. Le matériau de la coque n'affecte pas la norme applicable : la protection reste limitée aux exigences de la EN 812.

Quelle est la différence entre une coque ABS et une coque en polycarbonate ?

ABS et polycarbonate (PC) sont deux plastiques techniques utilisés pour les coques d'équipements de protection, mais leurs performances mécaniques diffèrent.

ABS : matériau robuste et économique offrant une bonne résistance aux chocs et une grande rigidité. Il est largement utilisé pour les casquettes anti-heurt et de nombreux casques industriels standard.

Polycarbonate (PC) : matériau plus technique présentant une résistance aux impacts nettement supérieure, capable d'absorber davantage d'énergie avant rupture.

Le choix du matériau reste secondaire par rapport à la norme de certification EN 812.

Quels sont les marquages obligatoires sur une casquette coquée EN 812 ?

Une casquette coquée conforme doit présenter les marquages suivants, visibles, lisibles et indélébiles :

  • - Marquage CE
  • - Référence à la norme NF EN 812
  • - Nom ou marque du fabricant
  • - Désignation du modèle
  • - Date de fabrication
  • - Taille ou plage de tailles
  • - Options revendiquées (froid, flamme, électrique) si applicable

La Déclaration UE de Conformité doit être disponible auprès du fabricant. La notice doit couvrir utilisation, entretien, stockage, durée de vie et limites d'emploi.

Comment choisir entre une casquette anti-heurt à visière courte et une visière standard ?

La casquette anti-heurt à visière courte est recommandée quand la visibilité vers le haut est critique : maintenance sous équipements, conduite d'engins en milieu interne, interventions sous racks ou structures. Une visière standard convient mieux aux postes où la protection frontale est prioritaire et les mouvements de nuque moins contraints. Évaluez les postures du poste avant de décider.