Références
Mecaline :SPGM6020
Rubix :X600-1498453
Fabricant :895468
EAN :3660338478147

Détails articles : ENGRENAGE MOD 6 20 DTS
Engrenage cylindrique avec moyeu - Angle de pression 20°.
MOD 6 z=20
Points forts
Acier C45
Applications
Entraînements à crémaillère et à pignon ou utilisation comme élément d'autres entraînements à engrenages
Informations techniques
Attributs
| Module | 6 mm |
|---|---|
| Nombre de dents | 20 |
| Matière | acier c45 |
| Largeur | 50 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,57 € HT
/ unité
70,28 € TTC

- Livraison habituellement sous (27) jours