Références
Mecaline :SPGM5025
Rubix :X600-1498483
Fabricant :895445
EAN :3660338477928

Détails articles : ENGRENAGE MOD 5 25 DTS
Engrenage droit - Angle de pression 20
MOD 5 z=25
Points forts
Acier C45
Applications
Entraînements à crémaillère et à pignon ou utilisation comme élément d'autres entraînements à engrenages
Informations techniques
Attributs
| Module | 5 mm |
|---|---|
| Nombre de dents | 25 |
| Matière | acier c45 |
| Largeur | 50 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,39 € HT
/ unité
65,27 € TTC

- Livraison habituellement sous (27) jours
