Références
Mecaline :SPGM4017
Rubix :X600-1498474
Fabricant :895402
EAN :3660338477508

Détails articles : ENGRENAGE MOD 4 17 DTS
Engrenage droit - Angle de pression 20
MOD 4 z=17
Points forts
Acier C45
Applications
Entraînements à crémaillère et à pignon ou utilisation comme élément d'autres entraînements à engrenages
Informations techniques
Attributs
| Module | 4 mm |
|---|---|
| Nombre de dents | 17 |
| Matière | acier c45 |
| Largeur | 40 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,60 € HT
/ unité
17,52 € TTC

- Livraison habituellement sous (27) jours
