Références
Mecaline :SPGM3040
Rubix :X600-1498516
Fabricant :895374
EAN :3660338477232

Détails articles : ENGRENAGE MOD 3 40 DTS
Engrenage droit - Angle de pression 20
MOD 3 z=40
Points forts
Acier C45
Applications
Entraînements à crémaillère et à pignon ou utilisation comme élément d'autres entraînements à engrenages
Informations techniques
Attributs
| Module | 3 mm |
|---|---|
| Nombre de dents | 40 |
| Matière | acier c45 |
| Largeur | 30 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,77 € HT
/ unité
36,92 € TTC

- Livraison habituellement sous (27) jours
