Références
Mecaline :SPGM2.5065WH
Rubix :X600-1498375
Fabricant :895336
EAN :3660338476860

Détails articles : ENGRENAGE MOD 2.5 65 DTS SANS MOYEU
Engrenage droit - Angle de pression 20
MOD 2.5 z=65
Points forts
Acier C45
Applications
Entraînements à crémaillère et à pignon ou utilisation comme élément d'autres entraînements à engrenages
Informations techniques
Attributs
| Module | 2,5 mm |
|---|---|
| Nombre de dents | 65 |
| Matière | acier c45 |
| Largeur | 25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,76 € HT
/ unité
48,91 € TTC

- Livraison habituellement sous (27) jours