Références
Mecaline :SPGM1018
Rubix :X600-1498221
Fabricant :895162
EAN :3660338475153

Détails articles : ENGRENAGE MOD 1 18 DTS
Engrenage droit - Angle de pression 20
MOD 1 z=18
Points forts
Acier C45
Applications
Entraînements à crémaillère et à pignon ou utilisation comme élément d'autres entraînements à engrenages
Informations techniques
Attributs
| Module | 1 mm |
|---|---|
| Nombre de dents | 18 |
| Matière | acier c45 |
| Largeur | 15 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,36 € HT
/ unité
2,83 € TTC

- Livraison habituellement sous (27) jours
