Mon compte
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Catalogue Marques Exclusives
Trouver votre agence
Outillage & Métrologie
(21 162)
Entretien et réparation
(2 526)
Fixation et montage
(45 030)
Protection - Sécurité - Hygiène
(23 474)
Equipement
(9 532)
Usinage
(29 672)
Soudage
(1 778)
Transmission
(62 837)
Pneumatique et fluiditique
(30 787)
Déstockage
(1 992)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
< Retour
Catégories RUBIX
Usinage
Poinçonnage, moletage, brochage, galetage, gravage
Poinçonnage, moletage
Poinconnage
Poinçon
EMPORTE PIECE PHANTOM 20,4 MM
Poinçon Phantom 67.120.2041
Emporte-pièces à trois pointes
Références
phantom :
67.120.2041
rubix :
0707-0405636
ean :
8716563273257
Résumé technique
Diamètre
20,4
mm
Voir toutes les caractéristiques
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : EMPORTE PIECE PHANTOM 20,4 MM
Points forts
Pour usage à la main et hydraulique.
Informations techniques
Attributs
Poids
0.14
Diamètre
20,4
mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
121,45
€
HT
/
unité
145,74
€
TTC
Livraison estimée 5 -20 jours
Voir les références (5)