Jeu d'embouts de vissage Wera 05004187001, Empreinte: Empreintes multiples | Nombre d'éléments: 41
Embouts
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wera :05004187001
Rubix :4727-5540642
Fabricant :05004187001
EAN :4013288234926

Documents
Détails articles : BICYCLE SET 3, 41 PIECES 1X 8001 A MINI-CLIQUET A EMBOUTS
Bicycle Set 3, 41 pièces
1x 8001 A Mini-cliquet à embouts ¼": 1/4" x 87 mm
1x 813 Porte-embouts: 1/4" x 78 mm
1x 889/4/1 Porte-embouts universel Rapidaptor K: 1/4" x 50 mm
1x 870/1 Tige d'outil (élément de liaison): 1/4" x 25 mm
4x 851/1 Embouts BTZ: PH 1x25 mm, 2x PH 2x25 mm, PH 3x25 mm
9x 867/1 Embouts TORX® BTZ: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, 2x TX 20x25 mm, 2x TX 25x25 mm, TX 27x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm
3x 800/1 Embouts BTZ: 0.5x4x25 mm, 0.6x4.5x25 mm, 1x5.5x25 mm
6x 840/1 Embouts Hex-Plus BTZ: 2x25 mm, 2.5x25 mm, 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm
1x 840/1 Embouts Hex-Plus Z: 8 x 25 mm
5x 842/1 Embouts Z: 2.5x25 mm, 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm
7x 8790 HMA Douille Zyklop à emmanchement 1/4": 5.5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 13x23 mm, 15x23 mm
1x 9502 Démonte-pneu avec admission d'embout: 105 mm
1x 9503 Démonte-pneu avec démonte-obus: 105 mm
1x Bande autocollante 120: 50 x 120 mm
Points forts
Jeu d'outils pour vélo réunissant cliquet, embouts, douilles et porte-embouts dans un Tool Check ultracompact. Le compagnon universel, idéal pour pouvoir répondre à une multitude de cas de figure. Porte-embouts haut de gamme avec manche Kraftform Plus favorisant l'ergonomie au travail et empêchant la formation d'ampoules et de callosités. Zones dures pour une vitesse de travail élevée et zones tendres pour la transmission d'un couple élevé. Cliquet à embout pour travailler rapidement quand le vissage avec une machine ou un outil manuel conventionnel est impossible, faute de place. Inversion rapide du sens de serrage, de gauche à droite et inversement, grâce au levier d'inversion. Rotation rapide (avec le pouce) par la molette sur la tête de cliquet. Utilisation très facile même avec une seule main. Manche/tête de cliquet ergonomiques : la géométrie Kraftform offre des surfaces d'appui morphologiquement parfaites pour les doigts. L'admission directe des embouts dans la tête du cliquet permet d'obtenir un mini-outil idéal pour les hauteurs de travail réduites. Faible angle de reprise de 6° pour un travail précis. Exécution robuste en acier massif forgé. Couples de plus de 65 Nm. Porte-embouts Rapidaptor avec bague de rotation rapide : utilisable comme rallonge, pour le changement ultrarapide des embouts, même les plus petits tailles, sans outil auxiliaire et d'une seule main. Embouts (BTZ) avec zone BiTorsion pour absorber les pics de contrainte, à usage universel ; embouts extra-rigides (Z) à usage universel. Douilles manuelles et mécaniques pour presque toutes les applications. Avec système de repérage d'outils Take it easy : code couleur en fonction de la taille pour trouver rapidement et facilement l'outil nécessaire. Facile à saisir même avec les mains grasses. Avec gorge à bille. Pour vis et écrous à tête hexagonale. En chrome-vanadium, chromé mat. Les démonte-pneus en plastique renforcé de fibre de verre permettent de retirer les pneus de la jante, sans endommager la jante. Pour les déplacements, une sélection d'outils peut être emportée dans le Bit-Check inclus. Avec trousse à outils robuste.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 41 |
|---|---|
| Empreinte | empreintes multiples |
| Matière | acier au chrome-vanadium, acier massif forgé, textile, plastique renforcé de fibres de verre |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
341,11 € HT
/ lot
409,33 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours