Embout de vissage Wera 05073966001, Empreinte: Profil Torx | Longueur: 50 mm
Embouts
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wera :05073966001
Rubix :4727-5540224
EAN :4013288158536

Documents
Détails articles : 867/4 EMBOUTS IMP DC SB IMPAKTOR, TX 30X50 MM
867/4 Embouts IMP DC SB Impaktor, TX 30 x 50 mm
Points forts
Embouts haute qualité pour vis à empreinte TORX®. La technologie Impaktor offre des durées de vie supérieures à la moyenne, même face à des exigences extrêmes. Revêtement diamanté rugueux à la pointe de l'embout permettant, grâce à une résistance frictionnelle accrue, d'éviter le ripage hors de la vis. Particulièrement indiqués pour l'emploi avec visseuses à impact/percussion usuelles. Hexagonal 1/4", convient aux porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-F 6,3.
Informations techniques
Attributs
| Empreinte | profil torx |
|---|---|
| Taille empreinte | tx 30 |
| Longueur | 50 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,37 € HT
/ unité
37,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours