Jeu d'embouts de vissage Wera 05066690001, Empreinte: Empreintes multiples | Nombre d'éléments: 1
Embouts torq-set mplus
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wera :05066690001
Rubix :4727-5541585
Fabricant :05066690001
EAN :4013288033345
Documents
Détails articles : 871/4 EMBOUTS TORQ-SET MPLUS DC, 6X50 MM
871/4 Embouts TORQ-SET® Mplus DC, 6 x 50 mm
Points forts
Embouts haute qualité pour vis TORQ-SET®. Les flancs plus puissants que dans le profil TORQ-SET® conventionnel se traduisent par une élévation d'environ 70 % du couple de rupture doublée d'un parfait ajustement dans la vis et, ce faisant, par une longévité supérieure de l'outil. Le revêtement diamanté des embouts permet un positionnement sûr dans la vis, réduit la force de compression nécessaire et diminue le risque de ripage. Hexagonal 1/4", convient pour porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-F 6,3.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 1 |
|---|---|
| Empreinte | empreintes multiples |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,80 € HT
/ lot
52,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours
