Embout de vissage Wera 05057672001, Longueur: 50 mm
Embouts pour vis à empreinte carrée
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wera :05057672001
Rubix :4727-5542244
Fabricant :05057672001
EAN :4013288157553






Documents
Détails articles : 868/4 IMP DC EMBOUTS POUR VIS A EMPREINTE CARREE DIY IMPAKTOR,
868/4 IMP DC Embouts pour vis à empreinte carrée DIY Impaktor, # 3 x 50 mm, 5 pièces
5x 868/4 Embouts pour vis à empreinte carrée IMP DC Impaktor: # 3 x 50 mm
Points forts
Embouts haute qualité pour vis à empreinte carrée. La technologie Impaktor offre des durées de vie supérieures à la moyenne, même face à des exigences extrêmes. Revêtement diamanté rugueux à la pointe de l'embout permettant, grâce à une résistance frictionnelle accrue, d'éviter le ripage hors de la vis. Particulièrement indiqués pour l'emploi avec visseuses à impact/percussion usuelles. Hexagonal 1/4", convient aux porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-F 6,3.
Informations techniques
Attributs
| Taille empreinte | #3 |
|---|---|
| Longueur | 50 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
94,45 € HT
/ lot
113,34 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours