Embout de vissage Wera 05057631001, Longueur: 25 mm
Embouts pour vis à empreinte carrée
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wera :05057631001
Rubix :4727-5540893
Fabricant :05057631001
EAN :4013288157478




Documents
Détails articles : 868/1 IMP DC EMBOUTS POUR VIS A EMPREINTE CARREE DIY IMPAKTOR,
868/1 IMP DC Embouts pour vis à empreinte carrée DIY Impaktor, # 2 x 25 mm, 10 pièces
10x 868/1 Embouts pour vis à empreinte carrée Impaktor IMP DC: # 2 x 25 mm
Points forts
Embouts haute qualité pour vis à empreinte carrée. La technologie Impaktor offre des durées de vie supérieures à la moyenne, même face à des exigences extrêmes. Revêtement diamanté rugueux à la pointe de l'embout permettant, grâce à une résistance frictionnelle accrue, d'éviter le ripage hors de la vis. Particulièrement indiqués pour l'emploi avec visseuses à impact/percussion usuelles. Hexagonal 1/4", convient aux porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-D 6,3.
Informations techniques
Attributs
| Taille empreinte | #2 |
|---|---|
| Longueur | 25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
118,46 € HT
/ lot
142,15 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours