Jeu d'embouts de vissage Wera 05160956001, Empreinte: Profil Torx | Nombre d'éléments: 1
Embouts ip
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wera :05160956001
Rubix :4727-5539337
Fabricant :05160956001
EAN :4013288113313

Documents
Détails articles : 867/1 EMBOUTS IP TORX PLUS, 3 IPX25 MM
867/1 Embouts IP TORX PLUS®, 3 IP x 25 mm
Points forts
Embouts haute qualité pour vis à empreinte TORX PLUS®. Profil TORX PLUS® : Par rapport au profil TORX® "normal", l'agrandissement des six flancs responsables de la transmission de couple entre l'outil et la vis est réalisé selon un profil non pas circulaire mais elliptique. La force appliquée lors du vissage est ce faisant répartie sur des surfaces plus vastes. Des couples supérieurs sont transmis et la longévité des vis et de l'outil est encore accrue. Extra-durs. Hexagonal 1/4", convient pour porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-D 6,3.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 1 |
|---|---|
| Empreinte | profil torx |
| Matière | acier extra-dur |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,05 € HT
/ unité
28,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours