Embout de foret Sandvik Coromant 870-1720-17-PM 4334
Embout pour foret CoroDrill 870
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :870-1720-17-PM 4334
Rubix :0033-0737531
Fabricant :7357858
EAN :7323222159831


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 17,2 mm |
|---|---|
| Matière du corps | carbure |
| Angle de pointe | 142 ° |
Documents
Détails articles : EMBOUT DE FORET CORODRILL 870
Embout de foret CoroDrill® 870
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 17,2 mm |
|---|---|
| Matière du corps | carbure |
| Angle de pointe | 142 ° |
| Nuance | 4334 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
419,36 € HT
/ 2 unités
503,23 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h