Embout de foret Sandvik Coromant 870-2665-26-PM 4334
Embout de forêt Corodrill 870
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :870-2665-26-PM 4334
Rubix :0033-0733692
Fabricant :7358249
EAN :7323222163746


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 26,65 mm |
|---|---|
| Matière du corps | carbure |
| Angle de pointe | 142 ° |
Documents
Détails articles : EMBOUT DE FORET CORODRILL 870
Embout de foret CoroDrill® 870
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 26,65 mm |
|---|---|
| Matière du corps | carbure |
| Angle de pointe | 142 ° |
| Nuance | pm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
307,80 € HT
/ unité
369,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours