Embout de foret Sandvik Coromant 870-2500-25-KM 3334
Embout de forêt Corodrill 870
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :870-2500-25-KM 3334
Rubix :0033-0733743
Fabricant :7358198
EAN :7323222163234


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 25 mm |
|---|---|
| Matière du corps | carbure |
| Angle de pointe | 142 ° |
Documents
Détails articles : EMBOUT DE FORET CORODRILL 870
Embout de foret CoroDrill® 870
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 25 mm |
|---|---|
| Matière du corps | carbure |
| Angle de pointe | 142 ° |
| Nuance | km (corner chamfer geometry) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
279,85 € HT
/ unité
335,82 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h