Embout de foret Sandvik Coromant 870-1700-17-KM 3334
Embout de forêt Corodrill 870
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :870-1700-17-KM 3334
Rubix :0033-0737541
Fabricant :7357848
EAN :7323222159732


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 17 mm |
|---|---|
| Matière du corps | carbure |
| Angle de pointe | 142 ° |
Documents
Détails articles : EMBOUT DE FORET CORODRILL 870
Embout de foret CoroDrill® 870
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 17 mm |
|---|---|
| Matière du corps | carbure |
| Angle de pointe | 142 ° |
| Nuance | 3334 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
419,36 € HT
/ 2 unités
503,23 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours