Embout de foret Sandvik Coromant 870-1050-7-MM 2334
Embout de forêt Corodrill 870
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :870-1050-7-MM 2334
Rubix :0033-0737816
Fabricant :7357570
EAN :7323222156953


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 10,5 mm |
|---|---|
| Matière du corps | acier |
| Angle de pointe | 142 ° |
Documents
Détails articles : EMBOUT DE FORET CORODRILL 870
Embout de foret CoroDrill® 870
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 10,5 mm |
|---|---|
| Matière du corps | acier |
| Angle de pointe | 142 ° |
| Nuance | 2334 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
327,32 € HT
/ 2 unités
392,78 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h