Embout de foret Sandvik Coromant 870-2150-21-PM 4334
Embout de forêt Corodrill 870
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :870-2150-21-PM 4334
Rubix :0033-0733891
Fabricant :7358050
EAN :7323222161759


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 21,5 mm |
|---|---|
| Matière du corps | carbure |
| Angle de pointe | 142 ° |
Documents
Détails articles : EMBOUT DE FORET CORODRILL 870
Embout de foret CoroDrill® 870
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 21,5 mm |
|---|---|
| Matière du corps | carbure |
| Angle de pointe | 142 ° |
| Nuance | 4334 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
241,22 € HT
/ unité
289,46 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h