Technique des roulements
Rotules / Bagues lisses / Coussinets
Rotules
Embout à rotule
EMBOUT A ROTULE GIKL 10 PB-A INA
Embout à rotule INA GIKL10-PB-A
Embout à rotule
Références
ina :
GIKL10-PB-A
rubix :
0269-1003802
fabricant :
0066348340000
ean :
4012802525700
Résumé technique
Diamètre intérieur
10
mm
Diamètre tête
28
mm
Jeu Radial
CN
Voir toutes les caractéristiques
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : EMBOUT A ROTULE GIKL 10 PB-A INA
Embout à rotule avec filetage intérieur, filetage à gauche, nécessitant un entretien, DIN ISO 12240-4. dimension série K, type F, conception ouverte
Points forts
Supporte des charges radiales en traction ou en compression. Protégé contre la corrosion par un zingage. Faible encombrement.
Applications
Adapté pour les charges alternées et sous certaines conditions pour les charges unidirectionnelles.
Informations techniques
Attributs
Diamètre intérieur
10
mm
Diamètre tête
28
mm
Jeu Radial
CN
Série
GIKL..-PB
Diamètre extérieur
22
mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
74,97
€
HT
/
unité
89,96
€
TTC
En stock; expédié sous 24/48hrs
Voir les références (9)
Créer un PDF à partir du produit