Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo VABF-S2-2-A1G2-G12
Embase
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VABF-S2-2-A1G2-G12
Rubix :0326-2569723
Fabricant :555702
EAN :4052568096328
Détails articles : EMBASE D VABF-S2-2-A1G2-G12
Embase juxtaposable d'angle VABF-S2-2-A1G2-G12 Largeur=58,1 mm, Selon la norme=ISO 5599-2, Position de montage=indifférent, Pression de service=-0,9 - 10 bar, Fluide de service=Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Informations techniques
Attributs
| Type | élément fonctionnel pour type 44 vtsa, iso 5599-2 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,76 € HT
/ unité
77,71 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours