Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo VABV-S2-1HS-N38-T1

Embase

Voir les informations techniques

Références

Festo :VABV-S2-1HS-N38-T1
Rubix :0326-2562643
Fabricant :546220
EAN :4052568092238
EMBASE JUXTAPOS VABV-S2-1HS-N38-T1

Résumé technique

Typeplaque de chaînage selon iso 15407-2

Détails articles : EMBASE JUXTAPOS VABV-S2-1HS-N38-T1


Embase juxtaposable VABV-S2-1HS-N38-T1 Marque CE (voir déclaration de conformité)=selon la directive européenne sur les équipements basse tension, Classe de résistance à la corrosion KBK=0, Poids du produit=330 g, Raccord pneumatique 2=NPT3/8-18, Raccord pneumatique 4=NPT3/8-18

Informations techniques


Attributs
Typeplaque de chaînage selon iso 15407-2
126,48 HT
/ unité
151,78 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours