Tendeur de chaîne DOM LTC6-120

Élément élastique LTC

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

DOM :LTC6-120
Rubix :0866-1559495
Fabricant :LTC6-120

Documents

Détails articles : ELT ELASTIQUE SIMPLE LTC6-120 ELEMENT RESSORT SIMPLE


Le profilé intérieur de type LTC permet une fixation avec une vis centrale. Des vis de qualité 8.8 doivent être utilisées. À l'extérieur, l'élément à ressort en caoutchouc est inséré dans un tube de boîtier ou fixé à l'aide du support de montage RESATEC MS. Convient pour une déviation mutuelle jusqu'à +/-10°.

Points forts

Guidage efficace des chaînes pour un convoyage fluide et sécurisé. Réduction de l'usure des chaînes et des composants du convoyeur. Excellente résistance à l'abrasion pour une durée de service prolongée. Diminution des opérations de maintenance et des arrêts de production. Amélioration de la fiabilité des installations grâce à un maintien optimal de la chaîne.

Applications

Le profilé intérieur de type LTC est destiné au guidage et au support des chaînes de convoyage dans les systèmes de manutention industrielle. Il est particulièrement adapté aux convoyeurs utilisés dans les secteurs agroalimentaire, logistique, emballage et production industrielle, où la précision du guidage est essentielle.

Informations techniques


Attributs
178,05 € HT
/ unité
213,66 € TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours