Accessoire/pièce de rechange pour accouplements en caoutchouc KTR 32X36KTR150
Élément de serrage
Voir les informations techniquesRéférences
KTR :32X36KTR150
Rubix :6563-1233081
Fabricant :081505032036



Détails articles : BAGUE DE SERRAGE 150.32-36 CLAMPEX
Les sets de serrage interne non auto-centrés CLAMPEX permettent une connexion sans coup de fouet et sans frottement entre les arbres cylindriques sans rainure de clavette et les alésages de moyeu. Les sets de serrage interne CLAMPEX offrent une protection contre la surcharge des éléments de la machine par glissement (les glissades répétées doivent être évitées). Les composants en forme de cale du set de serrage qui sont déplacés les uns sur les autres par des vis de serrage qui génèrent des forces radiales assurant l’ajustement de frottement sur les surfaces de contact des alésages d’arbre et de moyeu. Cet ajustement de frottement permet la transmission simultanée du couple et de la puissance axiale. Si des sets de serrage interne non auto-centrés sont utilisés, il doit y avoir un centrage direct entre l’arbre et le moyeu en raison de la conception des sets de serrage. Les éléments de serrage CLAMPEX non auto-centrés sont, entre autres, préférés comme alternative à une connexion à clavette, en raison des atouts qu’ils présentent.
Points forts
•Élément de serrage sans coup de fouet/connexion-arbre-moyeu
Transmission simultanée du couple et de la puissance axiale
Élément de serrage bon marché avec les plus petites dimensions
Sans entretien
Sans auto-centrage
Centrage entre l’arbre et l’moyeu nécessaire
Veuillez observer le déplacement axial du moyeu vers l’arbre pendant le montage
Transmission simultanée du couple et de la puissance axiale
Élément de serrage bon marché avec les plus petites dimensions
Sans entretien
Sans auto-centrage
Centrage entre l’arbre et l’moyeu nécessaire
Veuillez observer le déplacement axial du moyeu vers l’arbre pendant le montage
Informations techniques
Attributs
| Type | élément de serrage |
|---|---|
| Matière | acier st52-3 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,94 € HT
/ unité
14,33 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours