Composant pneumatique - Terminal de distributeur Festo CPE10-M1BH-5/3G-M7-B
Electrodistributeur
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :CPE10-M1BH-5/3G-M7-B
Rubix :0326-2209726
Fabricant :533141
EAN :4052568015817
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR CPE10-M1BH- 5/3G-M7-B 533141
Électrodistributeur CPE10-M1BH-5/3G-M7-B Composant grande densité Fonction de distributeur=5/3, fermé, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=10 mm, Débit nominal normal=350 l/min, Pression de service=3 - 8 bar
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
354,77 € HT
/ unité
425,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours