Composant pneumatique - Terminal de distributeur Festo CPE10-M1BH-5/3G-M5-B
Electrodistributeur
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :CPE10-M1BH-5/3G-M5-B
Rubix :0326-2410745
Fabricant :533159
EAN :4052568166380
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR CPE10-M1BH-5/3G-M5-B
Électrodistributeur CPE10-M1BH-5/3G-M5-B Composant grande densité Fonction de distributeur=5/3, fermé, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=10 mm, Débit nominal normal=180 l/min, Pression de service=3 - 8 bar
Informations techniques
Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
346,10 € HT
/ unité
415,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours