Embout de vissage Facom EH.104, Empreinte: Hex / Allen | Longueur: 25 mm

EH.1 - Embouts standards série 1 pour vis 6 pans creux métriques

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :EH.104
Rubix :0139-5003870
EAN :3148510233727
EMBOUT 1/4 6 PANS 4 L 25MM EH.104 UC10

Résumé technique

Empreintehex / allen
Taille empreinte4
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : EMBOUT 1/4 6 PANS 4 L 25MM EH.104 UC10


Caractéristiques :
Cet embout Facom EH.1 est spécialement conçu pour les vissages manuels, offrant une excellente prise et une transmission de couple efficace sur les vis 6 pans creux métriques. Sa géométrie hexagonale garantit un ajustement précis et minimise les risques de dérapage. Avec son entraînement standard de 1/4 pouce, ou 6,35 mm, il peut être utilisé avec la plupart des porte-embouts manuels du marché. La finition est étudiée pour assurer une bonne résistance à l’usure et prolonger la durée de vie de l’outil, même en usage répété. Ce modèle n’est pas magnétique.

Spécifications :
- Type d’empreinte de l’embout de vissage : hexagonal
- Type de performance : standard
- Compatible verrou magnétique : non
- Pointe magnétique : non

Normes :
Ce produit est conforme aux normes européennes suivantes :
- NF ISO 1173 : cette norme définit les dimensions et les exigences de performance des queues d’embouts de vissage. Elle garantit la compatibilité avec les porte-embouts manuels de type hexagonal de 6,35 mm (1/4");
- NF ISO 2351-3 : elle spécifie les dimensions et les exigences applicables aux embouts pour vis à six pans creux métriques, assurant une précision d’ajustement et une fiabilité constante lors des opérations de vissage manuel.

Informations sur la marque :
Depuis 1918, Facom accompagne les professionnels sur leurs chantiers, dans les ateliers, les garages, les usines et même dans les véhicules, traversant les générations. Son histoire est étroitement liée aux grandes évolutions industrielles du XXe siècle, soutenant des secteurs clés comme l’automobile, le ferroviaire, l’aéronautique, la plongée sous-marine, la conquête spatiale, le médical, les hautes technologies, les sports extrêmes et les grands travaux. De sa première clé à molette à son vaste catalogue d’outils innovants, Facom s’est imposée comme la marque de référence en outillage à main en Europe. Fidèle à sa mission d’origine, l’entreprise œuvre chaque jour à optimiser la performance des professionnels et la qualité de leur travail. La certification "Origine France Garantie" atteste de son engagement pour une fabrication française, gage d’un savoir-faire reconnu et d’une qualité irréprochable.

Points forts

- Conception précise pour vis 6 pans creux métriques ;
- Entraînement standard 1/4" compatible avec les porte-embouts manuels ;
- Utilisation adaptée aux environnements sans magnétisme ;
- Facilité d’intégration dans les outils existants grâce à sa géométrie standard ;

Applications

L’embout Facom EH.1 est idéal pour les opérations de vissage manuel dans les ateliers mécaniques, les chaînes de montage ou les services de maintenance industrielle. Il est recommandé pour les environnements où la précision d’alignement avec les vis 6 pans creux métriques est essentielle. Sa compatibilité avec les porte-embouts standard en fait un choix pertinent pour les professionnels des secteurs de la fabrication, de l’assemblage électronique et de la maintenance d’équipements techniques. Sa conception sans magnétisme permet également une utilisation en toute sécurité dans les zones sensibles aux champs magnétiques.

Informations techniques


Attributs
Empreintehex / allen
Taille empreinte4
Longueur25 mm
5,09 € HT
/ unité
6,11 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h