Écrou métrique (hexagonal) Spartex ECHU14A4-70ISO, Matériau/finition: Acier inoxydable A4 | Diamètre de filetage: 14 mm | Norme: ISO 4032
Écrous hexagonaux
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :ECHU14A4-70ISO
Rubix :U600-8283795
Fabricant :4032414
EAN :4043377333902


Résumé technique
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
|---|---|
| Norme | ISO 4032 |
| Diamètre de filetage | 14 mm |
Détails articles : ECROU HEX 14 ISO 4032 INOX A4-70 4032414
Écrous hexagonaux A4-70 14
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
|---|---|
| Norme | ISO 4032 |
| Diamètre de filetage | 14 mm |
| Pour vis | m14 |
| Catégorie de qualité | A4-70 |
| Clé | sw21 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
161,38 € HT
/ 100 unités
193,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Matériau/finition
Diamètre de filetage
14 mm
Pour vis
m14