Écrou métrique (hexagonal) Spartex ECHU2,3A4-50, Matériau/finition: Acier inoxydable A4 | Diamètre de filetage: 2.3 mm | Norme: DIN 934
Écrous hexagonaux
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :ECHU2,3A4-50
Rubix :U600-8283770
Fabricant :09344023
EAN :4043377099082


Résumé technique
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
|---|---|
| Norme | DIN 934 |
| Diamètre de filetage | 2,3 mm |
Détails articles : ECROU HU DIN 934 A4 M2,3 INOX A4-50
Écrous hexagonaux A4 2,3
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
|---|---|
| Norme | DIN 934 |
| Diamètre de filetage | 2,3 mm |
| Pour vis | m2,3 |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Clé | sw4,5 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 619,90 € HT
/ 1 000 unités
3 143,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Matériau/finition
Diamètre de filetage
2,3 mm
Pour vis
m2,3